Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Schlagschrauber 1/2" ATEX CP6748EX-P11R CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Schlagschrauber 1/2" ATEX CP6748EX-P11R CP
DL Schlagschrauber 1/2" ATEX CP6748EX-P11R CP
DL Schlagschrauber 1/2" ATEX CP6748EX-P11R CP
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852001
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     6151590570
EAN/GTIN:
     0015451720612
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber chicago p...
druckluft schlagschrauber
Schlagschrauber 1/2" CP6748EX-P11R ATEX Dieser Schlagschrauber bietet eine hohe Verarbeitungsqualität - für den intensiven Einsatz. Produkteigenschaften: - Abluftführung durch den Griff - Optimiert für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebungen - ATEX-zertifiziert: I M2/II 2GD c IIB 85°C X - Schutzklasse IP 6x - Kompaktes Design und geringes Gewicht - Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk im Ölbad und haltbares Stahlgehäuse - 4-stufige Leistungsregulierung und Einhand-Umsteuerung - Kompositgehäuse mit gummiertem Handgriff - Rechts-/ Linkslauf - Drehzahl 8400 min-1 - Betriebsdruck 6,3 bar - Luftverbrauch 14,2 l/s - Luftanschluss 1/4 " - Länge 200 mm - Werkzeugaufnahme 1/2 " - Drehmoment 1085 Nm - Laufrichtung Rechts/ Links
Weitere Informationen:
Drehzahl:
8400 min-1
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
14,2 l/s
Luftanschluss:
1/4 "
Länge:
200 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2 "
Drehmoment:
1085 Nm
Laufrichtung:
Rechts/ Links
Weitere Suchbegriffe: 1/2~, ATEX, Chicago, CP6748EX-P11R, DL, Pneumatic, Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,46*
€ 550,82*
Lager 284
Frei Haus
ab € 471,20*
€ 550,82*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,82*
€ 655,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,91*
€ 646,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.