Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-282024 Herst.-Nr.: 136600 EAN/GTIN: 5733439136600 |
| |
|
| | |
| Der vielseitige Werkzeugkoffer für den Profi. Die COMPACT-Werkzeugkoffer sind leicht und doch für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt. Aus hochwertigem Polypropylen gefertigt. Sie sind verschleißfest, verformen sich nicht und können nicht rosten. Außerdem ist das Material gegen die meisten Säuren und Basen resistent. Verschiedene Abmessungen und Unterteilungen sind lieferbar: Compact 15: inkl. Trennwänden Compact 20: inkl. 6 Einsätzen Compact 27: 6 Einsätze und 2 Schubladen Compact 37: 7 Einsätze, Trennwände, 2 Klappgriffe Compact 47: 7 Einsätze, Trennwände, 2 Schubladen Compact 50: 10 Einsätze und Trennwand Compact 62: 10 Einsätze, Trennwand, 4 Schubladen - Typ Compact 47 - Abmessung 292 x 540 x 296 mm - Tragfähigkeit 40 kg Weitere Informationen: | | Typ: | Compact 47 | Abmessung: | 292 x 540 x 296 mm | Tragfähigkeit: | 40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 9282020S, 9282021S, 9282022S, 9282023S, 9282024S, 9282025S, 9282026S, Aufbewahrung, Aufbewahrungskoffer, Box, Compact 27, Kleinteilekasten, Kunststoff-Werkzeugkasten, Sortimentskoffer |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,23* | € 58,17* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,96* | € 63,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 60,05* | € 69,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,25* | € 69,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,53* | € 69,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|