Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge EN 1492-2, 3 t, Nutzlänge 4 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge EN 1492-2, 3 t, Nutzlänge 4 m, gelb
Rundschlinge EN 1492-2, 3 t, Nutzlänge 4 m, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-280035
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     RS 14
EAN/GTIN:
     4317784195522
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3000 kg 4 m
kranschlinge 3000 kg
Nach DIN EN 1492-2, Polyester, qualitätsgeprüft, mit Farbcodierung nach EN. - Tragkraft 3 t - Nutzlänge 4 m - Farbe gelb
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3 t
Nutzlänge:
4 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3000kg 4m, EN 1492, Hebeband, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212719
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.