Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge EN 1492-2, 2 t, Nutzlänge 3 m, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge EN 1492-2, 2 t, Nutzlänge 3 m, hellgrün
Rundschlinge EN 1492-2, 2 t, Nutzlänge 3 m, hellgrün
Artikel-Nr.:
     284WZ-280017
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     RS 8
EAN/GTIN:
     4021751006291
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 3 m
kranschlinge 3m
Nach DIN EN 1492-2, Polyester, qualitätsgeprüft, mit Farbcodierung nach EN. - Tragkraft 2 t - Nutzlänge 3 m - Farbe hellgrün
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2 t
Nutzlänge:
3 m
Farbe:
hellgrün
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, EN 1492, Hebeband, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212719
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.