Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge EN 1492-2, 1 t, Nutzlänge 2 m, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge EN 1492-2, 1 t, Nutzlänge 2 m, lila
Rundschlinge EN 1492-2, 1 t, Nutzlänge 2 m, lila
Artikel-Nr.:
     284WZ-280014
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280014
EAN/GTIN:
     4260170160454
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge lila 1 t 2 m
kranschlinge 1000kg
Nach DIN EN 1492-2, Polyester, qualitätsgeprüft, mit Farbcodierung nach EN. - Tragkraft 1 t - Nutzlänge 2 m - Farbe lila
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1 t
Nutzlänge:
2 m
Farbe:
lila
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 2m, EN 1492, Hebeband, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212719
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.