Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Standard, 150/300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Standard, 150/300 cm
Bandschlinge Standard, 150/300 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-262006
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     262006
EAN/GTIN:
     4050075054657
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen spanset
rundschlinge
Diese endlos vernähten, hochfesten Bandschlingen können im Einsatzfall Leben retten. Sie können durch ihre geringen Abmessungen und das niedrige Gewicht jederzeit, zum Beispiel im Multifunktionsholster, mitgeführt werden. Eingesetzt zur Bergung verletzter Personen, zur Eigensicherung oder als zusätzliches Hilfsmittel beim Einsatz diverser Werkzeuge, können sie wertvolle Hilfe leisten. - hochwertiges Bandmaterial - endlos vernäht - passt in gängige Feuerwehrholster - Nutzlänge/Umfang 150/300 cm - Breite 25 mm - Tragkraft 750 kg - Norm entspricht EN 795, Klasse B
Weitere Informationen:
Nutzlänge/Umfang:
150/300 cm
Breite:
25 mm
Tragkraft:
750 kg
Norm:
entspricht EN 795, Klasse B
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 750kg, Band-Schlinge, Bandschlinge, Rettungsschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.