Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhspikes Trex 6310, Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuhspikes Trex 6310, Größe XL
Schuhspikes Trex 6310, Größe XL
Schuhspikes Trex 6310, Größe XL
Artikel-Nr.:
     284WZ-259277
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     16775
EAN/GTIN:
     0720476167754
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen
Sicherer Halt bei Eis und Schnee. Schnell und einfach anzulegen. Passt unter alle gängigen Schuhe.Erhältlich paarweise in zwei Varianten: Trex Schuhspikes 6310 Merkmale: • 10 Spikes aus gehärtetem Stahl • Sohle aus flexiblem Gummi für einfaches An- und Ablegen • sicherer Sitz durch zusätzliche Fixierung • temperaturbeständig bis -40 °C Trex Schuhspikes 6315 Optimal für Einsatzstiefel. Die Stahlplatte wird mit einstellbaren Bändern in Sekundenschnelle am Absatz befestigt - zehn robuste Stollen aus wärmebehandeltem Carbon-Stahl sorgen für sicheren Grip und Stabilität - mit Einstellgurten - Farbe schwarz - einfaches An- und Ablegen, dank des sehr dehnbaren Materials - flexibel bis zu -40°C - reflektierende Anziehlaschen - wasserabweisend - M (5-8), L (8-11), XL (11-14) - EU-Größe in Klammern - Ersatzstollen EGD16795 - Größe XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, schuh spikes xl, schuh krallen, ergodyne schuhspikes, rutschfest, Schuh-Spike, Trex, Trex™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.