| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-259270 Herst.-Nr.: 12900 EAN/GTIN: 0720476129004 |
| |
|
| | |
| Für schnellen Wind-, Regen- und Sichtschutz an der Einsatzstelle. Einfach zu transportieren und blitzschnell aufgebaut ist dieses Faltzelt die optimale Ergänzung zu unseren Schnelleinsatzzelten. Bespannung aus Polyester (300D) mit einer PU-Beschichtung. Schützt vor Wind, Regen und UV-Strahlung. Zusätzliche Verstärkungen an den Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität und lange Haltbarkeit. Optional können Seitenwände als zusätzlicher Sicht- und Wetterschutz sowie Ballastsäcke für noch bessere Windstabilität angebracht werden. - Gestänge aus pulverbeschichtetem Stahl - Dach aus 300D Polyestergewebe, PU-beschichtet, UV-abweisend - zwei Belüftungen in der Dachspitze - zusätzliche Verstärkungen und reflektierende Einsätze an den Ecken - platzsparende Bereitschaftstasche mit Rollen für einfachen Transport - Farbe leuchtgrün - Abmessung L x B x H 300 x 300 x 335 cm - Größe 3 x 3 m, 9 m² - Packmaß L x B x H 20 x 25 x 160 cm - 1 Stück Faltzelt - 1 Stück Bereitschaftstasche mit Rollen - 1 Stück Abspannsatz mit Leinen und Heringen Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgrün | Abmessung L x B x H: | 300 x 300 x 335 cm | Größe: | 3 x 3 m, 9 m² | Packmaß L x B x H: | 20 x 25 x 160 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |