Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essgeschirr, Eintopfschüssel 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essgeschirr, Eintopfschüssel 500 ml
Essgeschirr, Eintopfschüssel 500 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-258023
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     258023
EAN/GTIN:
     4050075004171
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
melamin-geschirr dönges
melamin geschirr
Ideal für Katastrophenschutz, Betreuungsdienst und Veranstaltungen. • hochwertiges Geschirr aus Melamin • absolut Geruchs- und Geschmacksneutral • spülmaschinenbeständig • lebensmittelecht • lebensmittelrechtlich zugelassen • regelmäßig überwacht • klassisches Design • wiederverwendbar • Standardfarbe weiß Eigenschaften von Melamin: • praktisch unzerbrechlich • sehr hohe Oberflächenhärte • dauerhaft hitzebeständig bis 100 °C (Kurzzeitig bis 120 - 180 °C) • kältebeständig bis -40 °C (tiefkühlfest) - Typ Eintopfschüssel 500 ml - Material Melamin - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Typ:
Eintopfschüssel 500 ml
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Teller, Allzweckteller, Becher, Besteck, Eintopf, Einweg-Suppenschale, Einweg-Suppenteller, Einwegsuppenschale, Einwegsuppenteller, Einwegterrine, Essgeschirr, Essteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Kaffeetasse, Kochlöffel, Küchenausstattung, Mehrweg-Geschirr, Mehrzweck-Teller, Mehrzweckteller, Melamin, Plastikgeschirr, Schale, Schüssel, Speiseteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Tasse, Teller, Trinkbecher, Vorlegegeschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.