Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeltleuchte Aldebaran Smartline, RP110 LED Basic 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeltleuchte Aldebaran Smartline, RP110 LED Basic 65 W
Zeltleuchte Aldebaran Smartline, RP110 LED Basic 65 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-221483
Hersteller:
     Setolite
Herst.-Nr.:
     1417141101
EAN/GTIN:
     4050075787401
Suchbegriffe:
Zeltleuchte
zeltleuchte
- energiesparende LED-Technik - besonders kleine Bauform - robust und langlebig - integrierte Kupplung in der Lampe für Reihenschaltung - Stecker und Kupplung IP68 - 5 m Kabel - Ausführung RP110 LED Basic 65 W - Lichtstrom 6.500 lm - Abmessung L x B x H 750 x 160 x 105 mm - Schutzart IP54 - Leuchtmittel LED-Strip-Technologie - Farbtemperatur 4.000 K - Lebensdauer ca. 50.000 h
Weitere Informationen:
Ausführung:
RP110 LED Basic 65 W
Lichtstrom:
6.500 lm
Abmessung L x B x H:
750 x 160 x 105 mm
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel:
LED-Strip-Technologie
Farbtemperatur:
4.000 K
Lebensdauer:
ca. 50.000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.