Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Spillbag 100, 120 x 90 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangsystem Spillbag 100, 120 x 90 x 2 cm
Auffangsystem Spillbag 100, 120 x 90 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-221351
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221351
EAN/GTIN:
     4050075001408
Suchbegriffe:
Notfallauffangsack
Öl-Auffangsack
Wie der Spillbag 15 dient auch dieser "große Bruder" zum Auffangen von Ölen oder anderen Chemikalien. Er ist genau so leicht zu handhaben, bietet allerdings ein deutlich größeres Volumen. Der Spillbag 100 verfügt nicht über ein Rückhaltesystem, richtet sich allerdings bei Gebrauch selbst auf, so dass alle Flüssigkeiten zuverlassig aufgefangen werden. - weitgehend öl- und chemikalienbeständig - geringe Packmaße - selbstaufrichtend, dadurch sicherer und problemloser Einsatz in jeder Situation - äußerst geringes Gewicht - Abmessung L x B x H 120 x 90 x 2 cm - Fassungsvermögen 100 l - Packmaß L x B x H 120 x 45 x 2 cm - Material PE - Materialstärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
120 x 90 x 2 cm
Fassungsvermögen:
100 l
Packmaß L x B x H:
120 x 45 x 2 cm
Material:
PE
Materialstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffang, Auffangsystem, spill-bag, Spillbag, ölauffang, ölwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.