|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-221310 Herst.-Nr.: 221310 EAN/GTIN: 4050075175550 |
| |
|
|  |  |
 | Der neue Dönges-Scheinwerfer-container dient zum schnellen Ausleuchten einer Einsatzstelle und lässt sich auf jedem Stativ mit DIN-Zapfen befestigen. Da keine weitere Montage erforderlich ist, verkürzt sich die Installationszeit entscheidend. Der Container ist mit zwei Schukosteckdosen (IP68) ausgestattet und verfügt über ein 10 m langes Anschlusskabel, das platzsparend direkt an dem Gestell aufgewickelt werden kann. - optimaler Schutz und sicherer Transport der Scheinwerfer - Aufnahmehülse und Zapfen nach DIN14640 - stabiles Stahlrohrgestell, gelb beschichtet - mit druckwasserdichtem Schukostecker IP68 und Kabelaufwicklung - Lieferung erfolgt OHNE Scheinwerfer - Abmessung B x H x T 635 x 420 x 230 mm - Spannung 230 V - Schutzart IP68 - Anschlussleitung 10 m (H07RNF3G1.5) Weitere Informationen:  |  | Abmessung B x H x T: | 635 x 420 x 230 mm | Spannung: | 230 V | Schutzart: | IP68 | Anschlussleitung: | 10 m (H07RNF3G1.5) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |