Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-221255 Herst.-Nr.: 10852 EAN/GTIN: 4015394035640 |
| |
|
| | |
| Mit Bajonettring, mit Schutzhaube am Band. - nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620 - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - hammerschlaggeprüft - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidigungsgerätenorm VG 96926 - Schutzart IP68 - Farbe grau - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP68 | Farbe: | grau | Spannung: | 230 V | Belastbarkeit: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, mennekes schukostecker ip68, schuko-steckdose, schukostecker ip68, Anbau-Gerätestecker, Anbaustecker, Druckwasserdicht, Mennekes, Schuko, Schuko®-Anbaugerätestecker, Steckdose, Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 49,56* | € 64,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 89,87* | € 112,04* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,28* | € 116,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 94,23* | € 117,64* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 110,86* | € 123,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|