Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilampe 2AAA Mini Pocket Light eLED, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilampe 2AAA Mini Pocket Light eLED, neongelb
Minilampe 2AAA Mini Pocket Light eLED, neongelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-219098
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     9234
EAN/GTIN:
     0032705092240
Suchbegriffe:
Inspektionslampe
Inspektionsleuchte
Lampe
Lampen von UK
Sehr kleine und handliche Lampe für die Hosentasche oder den Schlüsselring. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Die kleine und leichte Lampe kann mittels des mitgelieferten Clips auch z. B. am Mützenschirm befestigt werden und beleuchtet so den Arbeitsbereich auch ohne die Zuhilfenahme der Hände. Die LED-Version glänzt durch sehr lange Leuchtdauer mit einer Batterieladung. Die Lampe lässt sich mit Hilfe des Drehkopfschalters ein- und ausschalten. - extrem helle eLED - Drehkopfschalter - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse, nicht leitend, korrosionsbeständig - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe neongelb - Abmessung L x B x H 75 x 26 x 15 mm - Wasserdicht bis 1 m - Batterien 2 x AAA - Helligkeit 35 lm - Brenndauer 2-3 h - 1 Stück UK 2AAA Mini Pocket Light eLED - 1 Stück Schlüsselring - 1 Stück Gürtelclip - 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Abmessung L x B x H:
75 x 26 x 15 mm
Wasserdicht bis:
1 m
Batterien:
2 x AAA
Helligkeit:
35 lm
Brenndauer:
2-3 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.