Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter aus Edelstahl, ca. 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter aus Edelstahl, ca. 200 mm
Trichter aus Edelstahl, ca. 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-218575
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218575
EAN/GTIN:
     4050075145935
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Aus nichtrostendem Stahl 18/8.- Durchmesser ca. 200 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
ca. 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Trichter, Einfüllhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.