Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 976, M 20 x 1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 976, M 20 x 1.000 mm
Gewindestange DIN 976, M 20 x 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-218235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218235
EAN/GTIN:
     4317784153553
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m20x1000
din 976
DIN 976-1-8.8, aus Stahl, verzinkt.- verzinkt - Größe M 20 x 1.000 mm - Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
M 20 x 1.000 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 m20, Gewindestangen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
555
€ 4,95*
ab € 2,2545*
€ 3,2845*
1 Tag
551
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,15*
2 Tage
555
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,17*
3 Tage
561
€ 6,99*
ab € 5,00*
€ 7,07*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,68*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.