| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-218230 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 218230 EAN/GTIN: 4317784153539 |
| |
|
| | |
| DIN 976-1-8.8, aus Stahl, verzinkt.- verzinkt - Größe M 16 x 1.000 mm - Material Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Größe: | M 16 x 1.000 mm | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 1,03* | € 1,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,4259* | € 2,1159* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,50* | € 5,07* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,63* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|