Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer GBH 8-45 D Professional, Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer GBH 8-45 D Professional, Feuerwehr
Bohrhammer GBH 8-45 D Professional, Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     284WZ-217912
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     217912
EAN/GTIN:
     4050075530403
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kraftvolle 1.500 Watt und höchste Haltbarkeit. Die Feuerwehrversion ist ausgestattet mit 5 m H07RN-F3G1.5 Anschlussleitung und druckwasserdichtem Stecker IP68. - Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1500-Watt-Motor und 12,5 Joule Einzelschlagenergie - höchste Haltbarkeit dank robuster Komponenten - automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen - Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine - Sanftanlauf für sauberes Anbohren - Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung - Ausführung Feuerwehr - Nennleistung 1.500 W - Schlagenergie 12,5 J - Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1.380-2.720 min-1 - Nenndrehzahl 0-305 min-1 - Werkzeugaufnahme SDS-max - Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 12-45 mm - Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrern 80 mm - Bohr-Ø Hohlbohrkronen 125 mm - 1 Stück Bohrhammer GBH 8-45 D Professional - 1 Stück Zusatzhandgriff - 1 Stück Maschinentuch - 1 Stück Fetttube - 1 Stück Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerwehr
Nennleistung:
1.500 W
Schlagenergie:
12,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1.380-2.720 min-1
Nenndrehzahl:
0-305 min-1
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
12-45 mm
Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrern:
80 mm
Bohr-Ø Hohlbohrkronen:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds max, Bohrhammer, GBH, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,12*
€ 1.119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,34*
€ 1.065,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,36*
€ 1.042,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,50*
€ 1.027,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,90*
€ 1.012,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.