Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten Holz DIN 14800-WKH, komplett in Dönges FireBox


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Werkzeugkasten Holz DIN 14800-WKH, komplett in Dönges FireBox
Werkzeugkasten Holz DIN 14800-WKH, komplett in Dönges FireBox
Artikel-Nr.:
     284WZ-217160
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217160
EAN/GTIN:
     4050075047475
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
dönges werkzeugkasten
Nach DIN 14800-9:2005-02. In Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 3, mit Aluminium-Einteilung sowie der Aufschrift "Werkzeugsatz Holz". - Ausführung komplett in Dönges FireBox - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 150 mm - 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 3 - 1 Stück Werkzeugsatz Holz nach DIN 14800-9.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett in Dönges FireBox
Abmessung L x B x H:
600 x 400 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, DIN 14800, DIN 14800-WKH, Holzwerkzeugkasten, Werkzeug, Werkzeug Feuerwehr, Werkzeugkasten Feuerwehr, Werkzeugsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 650,14*
€ 773,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 612,57*
€ 728,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 575,84*
€ 685,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 566,49*
€ 674,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 557,51*
€ 663,44
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
TGRC20
ab € 13,53*
Zubehör
BESSEY Tool
TGRC40
ab € 26,15*
Zubehör
Forum
4317784857314
ab € 9,48*
Zubehör
Dönges
214070
ab € 292,99*
Zubehör
Dönges
280125
ab € 4,32*
Zubehör
Dönges
280440
ab € 8,63*
Zubehör
Dönges
85050
ab € 16,96*
Zubehör
Dönges
280130
ab € 3,45*
Zubehör
Dönges
217165
ab € 314,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.