Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN 7355, 3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN 7355, 3 t
Stahlwinde DIN 7355, 3 t
Artikel-Nr.:
     284WZ-214415
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     214415
EAN/GTIN:
     8717365000324
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
- Hubkraft 3 t - Hubhöhe 350 mm - Bauhöhe 725 mm
Weitere Informationen:
Hubkraft:
3 t
Hubhöhe:
350 mm
Bauhöhe:
725 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7355, Winde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 232,63*
€ 280,84*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 249,36*
€ 299,29*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,29*
€ 356,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.