Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN 7355, 1,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN 7355, 1,5 t
Stahlwinde DIN 7355, 1,5 t
Artikel-Nr.:
     284WZ-214410
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     214410
EAN/GTIN:
     8717365000317
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
- Hubkraft 1,5 t - Hubhöhe 350 mm - Bauhöhe 725 mm
Weitere Informationen:
Hubkraft:
1,5 t
Hubhöhe:
350 mm
Bauhöhe:
725 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7355, Winde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 185,63*
€ 224,51*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 234,47*
€ 282,08*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.