Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylenfolie, 4 x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyethylenfolie, 4 x 25 m
Polyethylenfolie, 4 x 25 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-214165
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     214165
EAN/GTIN:
     4011033000468
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
Durchsichtige naturtrübe Folie aus PE. Rollenware, auf 1 m Breite gefaltet.- Abmessung 4 x 25 m - Packmaß Ø x L 170 x 1.000 mm - Materialstärke 0,2 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
4 x 25 m
Packmaß Ø x L:
170 x 1.000 mm
Materialstärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie, PE-Folie, Plane, Polyethylenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.