| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-214060 Herst.-Nr.: 214060 EAN/GTIN: 4050075047031 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox, leer, mit Inneneinteilung und Aufschrift für die speziellen Ausrüstungssätze nach DIN 14800, 14142, 14881 und 14885. Die Einteilungen bestehen aus äußerst stabilen Aluminiumblechen, die mit rostfreien Nieten dauerhaft befestigt sind. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus großer Entfernung problemlos zu erkennen. - Ausführung Werkzeug Metall 1 DIN 14800-WKM 1 - Größe 3 - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 150 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeug Metall 1 DIN 14800-WKM 1 | Größe: | 3 | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| | |
| |