| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212915 Herst.-Nr.: 212915 EAN/GTIN: 4317784011945 |
| |
|
| | |
| Verzinkte Ausführung, hochglanzpoliert. - Abmessung Ø x L 8 x 80 mm - DIN 5299C - Traglast 350 kg Weitere Informationen: | | Abmessung Ø x L: | 8 x 80 mm | DIN: | 5299C | Traglast: | 350 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,38* | € 0,53* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,53* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4082* | € 0,5682* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,355* | € 0,585* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,4374* | € 0,7174* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|