Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrleine (Fangleine) DIN 14920, F 30-K, Karabiner, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrleine (Fangleine) DIN 14920, F 30-K, Karabiner, 30 m
Feuerwehrleine (Fangleine) DIN 14920, F 30-K, Karabiner, 30 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-212625
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     212625
EAN/GTIN:
     4050075047352
Suchbegriffe:
Fangleine
Fangseil
Feuerwehrleine
Karabiner
Aus hochwertigem Polyester, spiralgeflochten, 10 mm Ø. Typ F xx-H: Einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß 90 mm Ø. Typ F xx-K: Einerseits mit Kausche A10 und Karabinerhaken, andererseits mit Augenspleiß 90 mm Ø. - Typ F 30-K - Variante Karabiner - Länge 30 m
Weitere Informationen:
Typ:
F 30-K
Variante:
Karabiner
Länge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, dönges feuerwehrleine, fangleine, DIN14920, Fang-Leine, Feuerwehr-Leine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
200004
ab € 6,14*
Zubehör
Dönges
212630
ab € 6,15*
Zubehör
Dönges
212632
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.