Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängeriemen für Meldertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umhängeriemen für Meldertasche
Umhängeriemen für Meldertasche
Artikel-Nr.:
     284WZ-212592
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     212592
EAN/GTIN:
     4050075036264
Suchbegriffe:
Melder-Tasche
Schultergurt
Umhängeriemen
Umhängeriemen für Meldertasche - Material Rindleder - Farbe schwarz - Breite 15 mm - Länge Riemen 115,5 cm - Gesamtlänge 123,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Länge Riemen:
115,5 cm
Gesamtlänge:
123,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.