| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212588 Herst.-Nr.: 212588 EAN/GTIN: 4050075151295 |
| |
|
| | |
| Eine ausgezeichnete Befestigungsmethode für leichte bis mittelschwere Gegenstände zum schnellen und einfachen Verzurren. Herkömmliche Knoten, Gummibänder und sperrige Gurte gehören der Vergangenheit an. Für eine sichere Befestigung werden die beiden Haken des ROPE RATCHET® einfach eingehängt und das freie Seilende festgezogen. Bei dieser Art der Verzurrung sind Dehnung, Risse oder Lockerung ausgeschlossen. Die Ladung bleibt sicher verzurrt, denn das Seil wird bei jedem Ziehen festgehalten und erst dann freigegeben, wenn der praktische Daumenhebel betätigt wird. Lieferbar in 5 Größen für bis zu 225 kg Höchstbelastung. - mit extrem festem Flechtseil - Gehäuse der Spannrolle aus glasfaserverstärktem Kunststoff - Spannrolle aus Zink-Druckguss - verzinkte Haken - Belastbarkeit 113 kg - Seillänge 5 m - Spannrolle 88,0 x 50,0 mm Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 113 kg | Seillänge: | 5 m | Spannrolle: | 88,0 x 50,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |