Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 5, 12/24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 5, 12/24 V
Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 5, 12/24 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-212481
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7215-A
EAN/GTIN:
     4260281965955
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Ladegerät
Ladegerät Adalit
Ladegerät für Adalit L-10- elektronisch gesteuertes, automatisches Abschalten zum Schutz der Helmleuchte(n) vor Überladung - Prüfung des Akku-Ladezustandes. Rote LED: Ladung läuft, grüne LED: Ladung abgeschlossen - verschiedene Ausführungen für Netzanschluss mit 100-230 V und für Fahrzeuge mit 12-24 V Bordspannung - Ladezeit ca. 5 Stunden - Anzahl Ladeplätze 5 - Spannung 12/24 V - Abmessung L x B x H 440 x 28 x 102 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeplätze:
5
Spannung:
12/24 V
Abmessung L x B x H:
440 x 28 x 102 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladeschale Adalit, Zubehör Adalit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,66*
€ 535,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,89*
€ 492,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.