Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 2, 12/24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 2, 12/24 V
Ladegerät für L-10, Anzahl Ladeplätze 2, 12/24 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-212469
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7206-A
EAN/GTIN:
     4260281965924
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Ladegerät
Ladegerät Adalit
Ladegerät für Adalit L-10- elektronisch gesteuertes, automatisches Abschalten zum Schutz der Helmleuchte(n) vor Überladung - Prüfung des Akku-Ladezustandes. Rote LED: Ladung läuft, grüne LED: Ladung abgeschlossen - verschiedene Ausführungen für Netzanschluss mit 100-230 V und für Fahrzeuge mit 12-24 V Bordspannung - Ladezeit ca. 5 Stunden - Anzahl Ladeplätze 2 - Spannung 12/24 V - Abmessung L x B x H 185 x 28 x 102 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeplätze:
2
Spannung:
12/24 V
Abmessung L x B x H:
185 x 28 x 102 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladeschale Adalit, Zubehör Adalit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.