Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Auffahrrampe Turtle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Auffahrrampe Turtle
Vollgummi-Auffahrrampe Turtle
Vollgummi-Auffahrrampe Turtle
Vollgummi-Auffahrrampe Turtle
Artikel-Nr.:
     284WZ-211719
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211719
EAN/GTIN:
     4050075055845
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
Die Auffahrrampe Turtle ist extrem robust und widerstandsfähig. Die standardmäßig angebrachten Noppen verhindern das Auseinanderfallen der einzelnen Rampen beim Aneinanderreihen. Mit zwei Reflexbändern für die optimale visuelle Erkennung bei Tag und Nacht. Die aus Vollgummi bestehenden Auffahrrampen sind in Sekunden aufgestellt, wetter- und verrottungsfest. Die Auffahrrampe kann an Randsteinen, Gleisüberfahrten, Gehsteigen, Schwellen etc. eingesetzt werden. - Breite 300/368 mm - Länge 330 mm - Höhe 95 mm - Belastbarkeit 30 t - Material Vollgummi
Weitere Informationen:
Breite:
300/368 mm
Länge:
330 mm
Höhe:
95 mm
Belastbarkeit:
30 t
Material:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe, Turtle, Vollgummi-Auffahrrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.