|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-211712 Herst.-Nr.: 211712 EAN/GTIN: 4050075046805 |
| |
|
|  |  |
 | Die Dönges Gummischlauchbrücke überzeugt durch ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Ob bei unebenem Gelände oder hohem Verkehrsaufkommen – diese Schlauchbrücke bietet optimalen Schutz für Ihre Schläuche und Kabel. Das clevere Design mit integrierten Noppen sorgt dafür, dass beim Aneinanderreihen der Brücken nichts verrutscht. Die Breite von nur 300 mm bietet trotz dieser Abweichung von der DIN 14820 klare Vorteile: Sie ist ideal für beengte Einsatzorte wie schmale Gehwege oder Straßenabschnitte und ermöglicht durch das flexible Aneinanderreihen mehrerer Brücken eine passgenaue, platzsparende Nutzung. Hergestellt aus hochwertigem Vollgummi, lässt sich die Schlauchbrücke in Sekundenschnelle aufstellen und passt sich durch ihre elastische Achse auch schwierigem Untergrund problemlos an. Ein durchdachtes, langlebiges Produkt, das sich besonders für Baustellen, Veranstaltungen und Notfalleinsätze eignet. - Aus schwarzem Vollgummi - Seitliche Reflexstreifen - Getestet bis 40 t Überfahrlast - Schutz für Schläuche und Kabel - Passt sich an Bodenunebenheiten an - 300mm breit - Beliebig in der Breite erweiterbar durch modulare Verbindungen - Ineinandergreifende Verbindungsteile dienen als Tragegriffe - Typ A - für Schläuche 2 x A, B, C oder D - Abmessung L x B 1.000 x 300 mm Weitere Informationen:  |  | Typ: | A | für Schläuche: | 2 x A, B, C oder D | Abmessung L x B: | 1.000 x 300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gummi-Schlauchbrücke, Gummibrücke, Gummischlauchbrücke, Kabelbrücke, Schlauch-Brücke, Überfahrhilfe, Überfahrschutz |
|  |  |
| |