Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettergurt Core Plus Triple Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettergurt Core Plus Triple Lock
Klettergurt Core Plus Triple Lock
Klettergurt Core Plus Triple Lock
Klettergurt Core Plus Triple Lock
Artikel-Nr.:
     284WZ-202152
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     880370232190
EAN/GTIN:
     4028545132457
Suchbegriffe:
Klettergurt
klettergurt edelrid
klettergurt
- symmetrische Anpassung des Gurtes an den Körper durch die beiden Easy Glider Schnallen an der Hüfte - ergonomisch geschnittene Polster für hohen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit - vier seitliche textile Halteösen, mit zwei abklappbaren Screw-D-Alu-Ringen nach EN 358 - zentrale textile Anseilöse - mit Screw-D-Single in körpernahe Textilschlaufe erweiterbar (zentrale Halteöse in Alu) - Easy Glider Schnallen für stufenlose Anpassbarkeit und leichtes An- und Ablegen des Gurtes - vier steife Materialschlaufen für bis zu 12 Karabiner (Festigkeit: 25 kg) - eine vordere und eine rückseitige Auffangöse nach EN 361 zum Einhängen des Auffangsystems - Norm EN 813, EN 358, EN361 - Größe Einheitsgröße S-XL - 1 Stück Klettergurt
Weitere Informationen:
Norm:
EN 813, EN 358, EN361
Größe:
Einheitsgröße S-XL
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Höhenrettung, Klettergeschirr, Klettern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.