| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201970 Herst.-Nr.: 201970 EAN/GTIN: 4050075088614 |
| |
|
| | |
| Gerade in stark bewaldeten Gebieten oder an Hängen ist der Einsatzort oft nur zu Fuß zu erreichen, da die Einsatzfahrzeuge die Waldwege nicht verlassen können. Ob Schläuche, Tanks, Pumpen oder Werkzeug – die Ausrüstung muss trotzdem vom Einsatzfahrzeug zum Brand gelangen. Je nach Entfernung und Gerät ein echter Knochenjob, bei dem die Rettungskräfte jede Hilfe zu schätzen wissen. Mit dem Modul Forest Fire Backpack kommen alle Ausrüstungsgegenstände schnell und kräfteschonend dort an, wo sie gebraucht werden. Die Tasche ist aus robustem Planmaterial gefertigt und bietet Platz für alle Arten von Material und Ausrüstung. - bietet viel Platz für Material - einfache Befestigung des Anbaumoduls - gefertigt aus robusten Planenmaterial - leicht zu reinigen - Variante Angriff C + D - Abmessung 680 x 370 x 200 mm - 1 Stück Rucksack Modul "Angriff C + D" - 0 (Lastentrage nicht im Lieferumfang) Weitere Informationen: | | Variante: | Angriff C + D | Abmessung: | 680 x 370 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeug-rucksack dönges, montage rucksack, Angriff, forestfire, free-burning fire, Modul, Rucksack, Schwerlast, Stubai, Trage, Tragesystem, Transportmodul, vegetation, Vegetationsbrand, Waldbrand, Waldbrandbekämpfung, wildfire, wildlife |
| | |
| |