Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notentriegelungsschlüssel für Aufzüge, Dreikant M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notentriegelungsschlüssel für Aufzüge, Dreikant M5
Notentriegelungsschlüssel für Aufzüge, Dreikant M5
Notentriegelungsschlüssel für Aufzüge, Dreikant M5
Notentriegelungsschlüssel für Aufzüge, Dreikant M5
Notentriegelungsschlüssel für Aufzüge, Dreikant M5
Artikel-Nr.:
     284WZ-200145
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200145
EAN/GTIN:
     4050075008810
Suchbegriffe:
Aufzug
Aufzugtür
Lift
M 5
Dieser Schlüssel sollte in keinem Werkzeugsatz der Feuerwehr fehlen. Aufzugtüren fast aller Fabrikate lassen sich mit diesem Schlüssel entriegeln. Aufhebeln und provisorisches Verkeilen der Türen gehören der Vergangenheit an. - Ausführung Dreikant M5 - Abmessung 100 x 63 mm - Norm DIN 22417 - Eintauchtiefe max. 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreikant M5
Abmessung:
100 x 63 mm
Norm:
DIN 22417
Eintauchtiefe max.:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.