Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge EN 1492-2, 8 t, Nutzlänge 2 m, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge EN 1492-2, 8 t, Nutzlänge 2 m, lila
Rundschlinge EN 1492-2, 8 t, Nutzlänge 2 m, lila
Artikel-Nr.:
     284WZ-200063
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200063
EAN/GTIN:
     4050075376223
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 8t 2m
kranschlinge 2m
- Tragkraft 8 t - Nutzlänge 2 m - Farbe lila
Weitere Informationen:
Tragkraft:
8 t
Nutzlänge:
2 m
Farbe:
lila
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, EN 1492, Hebeband, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.