Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange funkenfrei, isoliert, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange funkenfrei, isoliert, 200 mm
Kombizange funkenfrei, isoliert, 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191179
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1601000C
EAN/GTIN:
     4050075467839
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch.- Länge 200 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange 200mm, kombinationszange, funkenfeie Kombinationszange, funkenfeie Kombizange, funkenfeie Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.