Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montiereisen funkenfrei, 400 mm, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montiereisen funkenfrei, 400 mm, 19 mm
Montiereisen funkenfrei, 400 mm, 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191035
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1634000S
EAN/GTIN:
     4050075428175
Suchbegriffe:
Montiereisen
montiereisen 400mm
montiereisen dönges
- Länge 400 mm - Ø Spitze 5 mm - Schaft-Ø 19 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ø Spitze:
5 mm
Schaft-Ø:
19 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreies Montiereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.