| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142964 Herst.-Nr.: 142964 EAN/GTIN: 4050075110056 |
| |
|
| | |
| - zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung - mit Selbstklebung - klimaneutral produziert - Nenngröße DIN C5 - H x B 185 x 240 mm - Folienstärke 35 µm - Werkstoff Polyethylen - Farbe transparent Weitere Informationen: | | Nenngröße: | DIN C5 | H x B: | 185 x 240 mm | Folienstärke: | 35 µm | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche blanko din a 5, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche a5, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Frachtpapiertasche, Frachtpapiertaschen, Lieferscheinhülle, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |