Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band- und Tellerschleifmaschine, 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band- und Tellerschleifmaschine, 550 W
Band- und Tellerschleifmaschine, 550 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-142904
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     BT203-914_230V
EAN/GTIN:
     9120058376962
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Der HOLZMANN BT203-914_230V Band- Tellerschleifer ist ein vielseitig einsetzbarer Helfer für häufig anfallende Holzschleifarbeiten. Ein massiver Gusskörper und kugelgelagerte Antriebswelle ermöglichen vibrationsfreies Schleifen. Dieses Modell besticht durch einen leistungsstarken 550 Watt Motor und besonders großen Schleiftischen.- schwenkbarer Alutisch (bis zu 45°) - Schleifbandaggregat von horizontal auf bis zu 90° vertikal schwenkbar - Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln - konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe - Absaugmöglichkeit - schneller Schleifbandwechsel dank Schnellspannvorrichtung - Schleiftisch zum Anbringen sowohl am Schleifteller als auch am Schleifbandaggregat - Schleifen von Längs-und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkeligen Planflächen - Motorleistung 550 W - Spannung 230 V - Drehzahl 2.850 min-1 - Kabellänge 1,8 m - Tischgröße 264 x 150/190 x 159 mm - Absauganschluss 36,5 mm - Schleifbandabmessungen 914 x 100 mm - Schleifbandgeschwindigkeit 9,2 m/s - Schleifteller-Ø 203 mm - 1 Stück Band- und Tellerschleifmaschine - 1 Stück Schleifband - 1 Stück Schleifteller - 1 Stück Gehrungslineal - 1 Stück Schleiftische
Weitere Informationen:
Motorleistung:
550 W
Spannung:
230 V
Drehzahl:
2.850 min-1
Kabellänge:
1,8 m
Tischgröße:
264 x 150/190 x 159 mm
Absauganschluss:
36,5 mm
Schleifbandabmessungen:
914 x 100 mm
Schleifbandgeschwindigkeit:
9,2 m/s
Schleifteller-Ø:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibenschleifmaschine, Tellerschleifmaschine, bandschleifmaschine 230v, bandschleifmaschine, bandschleifmaschine holzmann, Band-, Bandschleifer, Doppelschleifmaschine, Tellerschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,41*
€ 173,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 144,53*
€ 178,03*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.