Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tool OHT, coyote tan, inkl. Molle-Holster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Tool OHT, coyote tan, inkl. Molle-Holster
Multi-Tool OHT, coyote tan, inkl. Molle-Holster
Multi-Tool OHT, coyote tan, inkl. Molle-Holster
Multi-Tool OHT, coyote tan, inkl. Molle-Holster
Multi-Tool OHT, coyote tan, inkl. Molle-Holster
Artikel-Nr.:
     284WZ-141873
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     831642
EAN/GTIN:
     0037447031113
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Seit Jahren muss sich jeder, der ein einhändig bedienbares Multi-Tool haben will, zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Entweder lässt sich die Zange einhändig öffnen ODER die Klinge. Doch Leatherman hat die beiden Varianten kombiniert und das erste Multifunktionswerkzeug entwickelt, das zu 100 % mit einer Hand bedient werden kann: das Leatherman OHT. Dieses einmalige Tool ist mit gefederten Zangen und Drahtschneidern ausgestattet, sodass Deine Greifhand nicht durch häufiges Nachfassen ermüdet. In die Griffe sind Symbole geprägt, die für ein schnelles Auffinden der darunterliegenden Werkzeuge sorgen. Darüber hinaus machen der lebensrettende Gurtschneider, der Schraubenschlüssel für Gasflaschen, der Adapter für Standard-Putzstöcke und vieles mehr das OHT zu einem wahren Arbeitstier – und Du hast immer eine freie Hand. Das OHT ist ausgestattet mit 16 kraftvollen Werkzeugen: 1 Spitzzange mit Federbetätigung 2 normale Zange mit Federbetätigung 3 gefederter, austauschbarer 154CM-Hartdrahtschneider 4 gefederter, austauschbarer 154CM-Drahtschneider 5 Messer, 420HC 6 Wellenschliffmesser, 420HC 7 Säge 8 Gurtschneider 9 Putzstock/Bürstenadapter 10 Dosenöffner 11 Kapselheber 12 Sauerstofftank-Schlüssel 13 Kreuzschlitzschraubendreher 14 großer Schraubendreher 15 mittlerer Schraubendreher 16 kleiner Schraubendreher- dieses Multi-Tool lässt sich mit einer Hand bedienen - Werkzeuge arretierbar für sowohl sicheren Einsatz als auch sicheres Verstauen im Griff - Zangensperre arretiert die Zange und sorgt dafür, dass sie während der Verwendung nicht in die Griffe rutscht - wie bei einem Taschenmesser sind bei diesem Multi-Tool, in geschlossenem Zustand, alle Werkzeuge von außen zugänglich - alle Funktionen dieses Werkzeugs können mit einer Hand geöffnet und genutzt werden - Abbildungen der enthaltenen Werkzeuge sind auf die Griffschalen geprägt - so lässt sich das richtige Tool bei Dunkelheit oder eingeschränkter Sicht leicht erfühlen - Länge geschlossen 115,0 mm - Länge geöffnet 167,0 mm - Länge Primärklinge 60,0 mm - Material 420HC-Edelstahl, 154CM-Edelstahl, Schwarzoxid - Farbe coyote tan - 1 Stück Multi-Tool OHT, coyote tan - 1 Stück Molle-Holster, braun
Weitere Informationen:
Länge geschlossen:
115,0 mm
Länge geöffnet:
167,0 mm
Länge Primärklinge:
60,0 mm
Material:
420HC-Edelstahl, 154CM-Edelstahl, Schwarzoxid
Farbe:
coyote tan
Weitere Suchbegriffe: Allzweckwerkzeug, Drahtschneider, Leatherman OHT, Messer, Multi-Tool OHT, Multifunktionswerkzeug, OHT coyote tan, Schraubendreher, Survival, Survival-Messer, Survival-Tool, Survival-Werkzeug, Säge, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.