|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-141867 Herst.-Nr.: 831334 EAN/GTIN: 0037447178030 |
| |
|
|  |  |
 | Das Surge ist eines der vielseitigsten Multi-Tools von Leatherman, ein wahres Kraftpaket, ausgerüstet mit der größten Zange, den längsten Multi-Tool-Klingen, die Leatherman zu bieten hat und dabei ganz einfach in der Handhabung. Vielseitige Werkzeuge, auswechselbare hochwertige Drahtschneider und vier von außen zugängliche Klingen erlauben schnellen Zugriff auf alle Tools, die Du am häufigsten brauchst. Das Surge ist genau das richtige Tool für komplizierte Aufgaben und für die Hände, die diese erledigen müssen. Das Multi-Tool SURGE ist bestückt mit 21 starken Werkzeugen: 1 Spitzzange 2 normale Zange 3 auswechselbarer Drahtschneider 4 auswechselbarer Hartdrahtschneider 5 Kabelschneider 6 Crimpzange 7 Abisolierklinge 8 Messer, 420HC 9 Wellenschliffmesser, 420HC 10 Säge 11 Schere mit Federbetätigung 12 Ahle mit Öhr 13 Lineal (19 cm) 14 Dosenöffner 15 Kapselheber 16 Holz-/Metallfeile 17 diamantbeschichtete Feile 18 Klingenwechsler 19 großer Bithalter I 20 großer Schraubendreher 21 kleiner Schraubendreher - der kraftvolle Alleskönner für anspruchsvolle Projekte - unter anderem mit extra langer Schere, großen Messerklingen, austauschbarem Drahtschneider - Werkzeuge arretierbar für sowohl sicheren Einsatz als auch sicheres Verstauen im Griff - die Öse im Körper des Tools ermöglicht eine sichere Befestigung an einem Band - wie bei einem Taschenmesser sind in geschlossenem Zustand alle Werkzeuge von außen zugänglich - alle Funktionen dieses Werkzeugs können mit einer Hand geöffnet und genutzt werden - Holster mit Gummischlaufe zur Befestigung einer Bit-Verlängerung und zusätzlichem Raum für ein Bit-Kit - Länge geschlossen 115 mm - Länge Primärklinge 78,7 mm - Material 420HC-Edelstahl, Schwarzoxid - Farbe schwarz - 1 Stück Multi-Tool SURGE, black - 1 Stück Nylon-Holster mit Gummischlaufe, schwarz Weitere Informationen:  |  | Länge geschlossen: | 115 mm | Länge Primärklinge: | 78,7 mm | Material: | 420HC-Edelstahl, Schwarzoxid | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abisolierklinge, Allzweckwerkzeug, Drahtschneider, Feile, Leatherman Surge, Messer, Multi-Tool SURGE stainless, Multifunktionswerkzeug, Schraubendreher, SURGE stainless, Survival, Survival-Messer, Survival-Tool, Survival-Werkzeug, Säge, Zange |
|  |  |
| |