Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger TC-HP 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckreiniger TC-HP 130
Hochdruckreiniger TC-HP 130
Hochdruckreiniger TC-HP 130
Hochdruckreiniger TC-HP 130
Hochdruckreiniger TC-HP 130
Artikel-Nr.:
     284WZ-141483
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4140750
EAN/GTIN:
     4006825646399
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Der Einhell Hochdruckreiniger TC-HP 130 arbeitet mit 1.500 Watt und einem hohem Druck. Durch die kleine, kompakte Bauweise und den integrierten, zentralen Tragegriff ist der Hochdruckreiniger einfach in der Handhabung und platzsparend bei der Aufbewahrung. Der Hochdruckreiniger schaltet automatisch ein und aus und ist durch sein geringes Gewicht ideal für den mobilen Einsatz geeignet, zum zügigen Reinigen leicht verschmutzter Flächen mit einer hohen Durchflussmenge.- kleine kompakte Bauweise zur platzsparenden Aufbewahrung - automatisches Ein-und Ausschalten - zentraler Tragegriff integriert für ein bequemes Transportieren - zügiges Reinigen verschmutzter Flächen mit 390 l/h - Wasseranschluss mit integriertem Filter - ideal für den mobilen Einsatz geeignet durch geringes Gewicht - Regulierung des Drucks un der Stärke über die Düsen - modulares Quick-Couple-System für den vielseitigen Einsatz - vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Düsen, Pistole, usw. - Eingangsspannung 230 V - Leistung 1.500 W - Druck max. 130 bar - Fördermenge max. 390 l/h - Wassertemperatur max. 40 °C - Zulaufdruck max. 7 bar - 1 Stück Hochdruckreiniger TC-HP 130 - 1 Stück Pistole - 1 Stück Druckschlauch, 5 m - 1 Stück Lanze - 1 Stück rotierende Düse - 1 Stück Punkt- und Breitstrahldüse - 1 Stück Bürste - 1 Stück Sprühmittelbehälter
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
1.500 W
Druck max.:
130 bar
Fördermenge max.:
390 l/h
Wassertemperatur:
max. 40 °C
Zulaufdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 86,08*
€ 105,65*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 101,55*
€ 123,41*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 105,15*
€ 127,65*
€ 6,90*
ab € 112,05*
€ 135,76*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 154,30*
€ 184,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.