Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonentlüftungsrolle, Stachelhöhe 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonentlüftungsrolle, Stachelhöhe 14 mm
Betonentlüftungsrolle, Stachelhöhe 14 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141038
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     18575230
EAN/GTIN:
     4005153105448
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Betonentlüfterwalze
Betonentlüftungsrolle
Betonentlüftungswalze
- praktisches Hilfsmittel für die Betonverlegung - zum Entlüften von Betonschichten - mit Bügel, geeignet für Montage am Teleskopstiel - Abmessung 75 x 230 mm - Material Kunststoff - Stachellänge 14 mm - Walzen-Ø 75 mm - Walzenbreite 230 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
75 x 230 mm
Material:
Kunststoff
Stachellänge:
14 mm
Walzen-Ø:
75 mm
Walzenbreite:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.