Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrubs in a bucket Bundle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scrubs in a bucket Bundle
Scrubs in a bucket Bundle
Artikel-Nr.:
     284WZ-140999
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     140999
EAN/GTIN:
     4050075054145
Suchbegriffe:
Entfetten
Feuchte
Feuchtes
Feuchtpflegetücher
Scrubs in a bucket mit Schutzhandschuhen in Gr. 9 Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Noppenseite für starke Verschmutzungen. Sanfte Seite für schonende Handreinigung. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt. - getränkte Tücher in undurchsichtiger, weißer Flüssigkeit - biologisch abbaubar - entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser - die Reinigungslösung wirkt rückfettend und schnell trocknend - einfache Entnahme der Tücher - sehr große Tücher (26,7 x 31,1 cm) - Farbe blau - Geruch Orange - Abmessung 27 x 31 cm - VOC 0,0914 g/Eimer - Spezifisches Gewicht 0,98 g/ml - Verdunstung >1 - Siedepunkt 100 °C - 1 Pack Scrubs (72 Stück) und ein Paar Gummihandschuhe Gr. 9
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geruch:
Orange
Abmessung:
27 x 31 cm
VOC:
0,0914 g/Eimer
Spezifisches Gewicht:
0,98 g/ml
Verdunstung:
>1
Siedepunkt:
100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.