Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Trichter mit Flexauslauf, Ø 160 mm, 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Trichter mit Flexauslauf, Ø 160 mm, 1,2 l
Kombi-Trichter mit Flexauslauf, Ø 160 mm, 1,2 l
Kombi-Trichter mit Flexauslauf, Ø 160 mm, 1,2 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-140301
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 675
EAN/GTIN:
     4103810026751
Suchbegriffe:
Kombitrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
- auswechselbares Feinsieb aus Messing - hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz - flexibles Auslaufohr, aufschraubbar - für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt - öl-, säure- und kraftstoffbeständig - Inhalt 1,2 l - Werkstoff Trichter, Auslaufrohr: HDPE, Flexrohr: Metall - Farbe orange - Ø Trichterauslauf 21,5 mm - Ø Auslauf 18 mm - Länge Auslaufrohr 300 mm - Höhe 220 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 l
Werkstoff:
Trichter, Auslaufrohr: HDPE, Flexrohr: Metall
Farbe:
orange
Ø Trichterauslauf:
21,5 mm
Ø Auslauf:
18 mm
Länge Auslaufrohr:
300 mm
Höhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter pressol, kunststofftrichter 160 mm, spezialtrichter, Kombi-Trichter, Plastiktrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,26*
€ 9,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,80*
€ 14,33*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.