| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139398 Herst.-Nr.: 2055-SA EAN/GTIN: 0850002744224 |
| |
|
| | |
| - edel und elegant - stilvoller Reisebegleiter - Außenschalen aus Vollaluminium für absolute Formsteifigkeit - vertikal zu Öffnen mit 50/50 Teilung - vier laufruhige Doppelrollen, von außen geschraubt - langer Alu-Teleskopgriff - voll gefütterter Innenraum - herausnehmbare Inneneinrichtung - auch als Leerkoffer nutzbar - inklusive Kabeltasche - super stabile Ausführung - hochwertig eloxiert - mit edler Transport-Schutzhülle - Farbe Saphire - Volumen 21,5 l - Material Aluminium, eloxiert - Gepäckart Handgepäck - H x B x T 495 x 330 x 190 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Saphire | Volumen: | 21,5 l | Material: | Aluminium, eloxiert | Gepäckart: | Handgepäck | H x B x T: | 495 x 330 x 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Trolly, Aluminiumkoffer, Aluminiumtrolley, Aluminiumtrolly, Business-Koffer, Businesskoffer, Businesskoffer Aluminium, Fluggepäck, Handgepäck, Handkoffer, Kabinenkoffer, Koffer Aluminium, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollenkoffer Aluminium, Trolley, Trolley Aluminium, Trolly, Trolly Aluminium, Underseater |
| | |
| |