Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsflüssigkeitstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsflüssigkeitstester
Bremsflüssigkeitstester
Bremsflüssigkeitstester
Bremsflüssigkeitstester
Artikel-Nr.:
     284WZ-139358
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     67241
EAN/GTIN:
     4048769010157
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit-Tester
Bremsflüssigkeitprüfer
Bremsflüssigkeits-Tester
Bremsflüssigkeitsprüfer
- hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit - Testergebnis wird über 4 LEDs angezeigt - Schutzkappen zum Schutz der Sensoren - leichte Bedienung: einschalten, Sensoren in Bremsflüssigkeit tauchen, Ergebnis ablesen - geeignet für Bremsflüssigkeiten DOT3, DOT4, DOT5.1 - nicht geeignet für DOT5 Bremsflüssigkeit - Ø ca. 20 mm - Batterietyp 1,5 V AAA - Länge 150 mm
Weitere Informationen:
Ø:
ca. 20 mm
Batterietyp:
1,5 V AAA
Länge:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 13,07*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,12*
€ 13,07*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,32*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.