Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock, 150 mm
Parallel-Schraubstock, 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-139015
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     59270
EAN/GTIN:
     4048769001049
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock backenbreite ...
- solide und präzise Ausführung - große Amboßplatte - gefräste Zähne zum Festspannen des Materials - zwei Befestigungbohrungen Ø 8 mm - geschraubte Backen - Backenbreite 150 mm - Spannweite 130 mm - Lochabstand Befestigungbohrungen 107 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Spannweite:
130 mm
Lochabstand Befestigungbohrungen:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, bgs parallelschraubstock, Profi-Schraubstock, Schraubstock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
159
€ 4,90*
ab € 62,22*
€ 79,82*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,55*
€ 81,04*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,24*
€ 112,99*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
59260
ab € 34,99*
Ähnlich
BGS Technic
59265
ab € 40,72*
Ähnlich
BGS Technic
59255
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.