| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138831 Herst.-Nr.: 00455459 EAN/GTIN: 4250560511140 |
| |
|
| | |
| - mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe - besonders stabile Ausführung - Abmessung 350 x 220 mm - Farbe granit Weitere Informationen: | | Abmessung: | 350 x 220 mm | Farbe: | granit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nölle kehrblech, Kehrschaufel Kunststoff, Kehrschippe, Kehrschüppe, Kunststoff-Kehrschaufel, Kunststoffkehrschaufel, Müllschaufel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,56* | € 2,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,95* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 1,84* | € 2,97* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,29* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|