Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 284
>
Allgemeine Werkzeuge
>
Elektrotechnik
>
Befestigungsmaterial
>
Kabelbinder/Klettbinder
>
Klettbinder
>
Artikel
Universal-Klettband 20 mm, grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-134767
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
134767
EAN/GTIN:
4050075290284
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelband
Kabelbinder
Klettband
- lösbarer Verschluss - Öko-Tex Standard 100 Class II zertifiziert - Farbe grau - Mindesthaltekraft 222 N
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Mindesthaltekraft:
222 N
... >
Befestigungsmaterial
>
Kabelbinder/Klettbinder
>
Klettbinder
Weitere Suchbegriffe:
Klettbinder
,
Klettkabelbinder
,
Montageband
,
Montagebinder
,
Straps
,
Strapse
,
Universal-Klettband
,
Wiederöffnungsbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen